ダイヤトレンド
安川電機Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7対応主回路ケーブル・ブレーキ付き 直結 反負荷側 固定 JZSP-C7M13G相当
安川電機対応サーボケーブル
Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7シリーズ主回路ケーブル・ブレーキ付き
用途
対応サーボモータ:SGMXJ-A5A,SGMXJ-01A,SGMXJ-C2A,SGMXA-A5A,SGMXA-01A,SGMXA-C2A,SGM7J-A5A,SGM7J-01A,SGM7J-C2A,SGM7A-A5A,SGM7A-01A,SGM7A-C2A
形状
モータ側:コネクタ、アンプ側:バラ線加工
接続方法
直結
保護等級
IP67
許容曲げ半径(mm)
仕上がり外径の4倍以上
定格温度(℃)
105
ケーブル引出方向
反負荷側
適合メーカー
安川電機
ケーブル種類
主回路ケーブル・ブレーキ付き
曲げ能力
固定
対応モータ
Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7
内容量
1本
全18種類を絞り込む
長さ(m)
選択してください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
15
20
25
30
35
40
45
50
18種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(m)
ケーブル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13388849
DSVPWYS-C7M13G-001
1
JZSP-C7M13G-**-E
オープン
¥
5,680
¥
6,248
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13388858
DSVPWYS-C7M13G-002
2
JZSP-C7M13G-**-E
オープン
¥
6,170
¥
6,787
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13388867
DSVPWYS-C7M13G-003
3
JZSP-C7M13G-03-E
オープン
¥
6,640
¥
7,304
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13388876
DSVPWYS-C7M13G-004
4
JZSP-C7M13G-**-E
オープン
¥
7,130
¥
7,843
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13388885
DSVPWYS-C7M13G-005
5
JZSP-C7M13G-05-E
オープン
¥
7,600
¥
8,360
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13388894
DSVPWYS-C7M13G-006
6
JZSP-C7M13G-**-E
オープン
¥
8,080
¥
8,888
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13388910
DSVPWYS-C7M13G-007
7
JZSP-C7M13G-**-E
オープン
¥
8,570
¥
9,427
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13388919
DSVPWYS-C7M13G-008
8
JZSP-C7M13G-**-E
オープン
¥
9,040
¥
9,944
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13388928
DSVPWYS-C7M13G-009
9
JZSP-C7M13G-**-E
オープン
¥
9,530
¥
10,483
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13388937
DSVPWYS-C7M13G-010
10
JZSP-C7M13G-10-E
オープン
¥
10,000
¥
11,000
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13388946
DSVPWYS-C7M13G-015
15
JZSP-C7M13G-15-E
オープン
¥
12,400
¥
13,640
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13388955
DSVPWYS-C7M13G-020
20
JZSP-C7M13G-20-E
オープン
¥
14,800
¥
16,280
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13388964
DSVPWYS-C7M13G-025
25
JZSP-C7M13G-**-E
オープン
¥
17,200
¥
18,920
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13388980
DSVPWYS-C7M13G-030
30
JZSP-C7M13G-30-E
オープン
¥
19,600
¥
21,560
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13388989
DSVPWYS-C7M13G-035
35
JZSP-C7M13G-**-E
オープン
¥
22,000
¥
24,200
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13388998
DSVPWYS-C7M13G-040
40
JZSP-C7M13G-40-E
オープン
¥
24,400
¥
26,840
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13389007
DSVPWYS-C7M13G-045
45
JZSP-C7M13G-**-E
オープン
¥
26,800
¥
29,480
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13389016
DSVPWYS-C7M13G-050
50
JZSP-C7M13G-50-E
オープン
¥
29,200
¥
32,120
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください