ダイヤトレンド
安川電機Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7対応主回路ケーブル・ブレーキ付き 直結 反負荷側 可動 JZSP-C7M14G相当
安川電機対応サーボケーブル
Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7シリーズ主回路ケーブル・ブレーキ付き
用途
対応サーボモータ:SGMXJ-A5A,SGMXJ-01A,SGMXJ-C2A,SGMXA-A5A,SGMXA-01A,SGMXA-C2A,SGM7J-A5A,SGM7J-01A,SGM7J-C2A,SGM7A-A5A,SGM7A-01A,SGM7A-C2A
形状
モータ側:コネクタ、アンプ側:バラ線加工
接続方法
直結
保護等級
IP67
許容曲げ半径(mm)
仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)
105
ケーブル引出方向
反負荷側
適合メーカー
安川電機
ケーブル種類
主回路ケーブル・ブレーキ付き
曲げ能力
可動
対応モータ
Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7
内容量
1本
全18種類を絞り込む
長さ(m)
選択してください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
15
20
25
30
35
40
45
50
18種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(m)
ケーブル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13389025
DSVPWYS-C7M14G-001
1
JZSP-C7M14G-**-E
オープン
¥
5,460
¥
6,006
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13389034
DSVPWYS-C7M14G-002
2
JZSP-C7M14G-**-E
オープン
¥
6,460
¥
7,106
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13389050
DSVPWYS-C7M14G-003
3
JZSP-C7M14G-03-E
オープン
¥
7,460
¥
8,206
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13389059
DSVPWYS-C7M14G-004
4
JZSP-C7M14G-**-E
オープン
¥
8,460
¥
9,306
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13389068
DSVPWYS-C7M14G-005
5
JZSP-C7M14G-05-E
オープン
¥
9,460
¥
10,406
(税込)
8日以内出荷
返品不可
13389077
DSVPWYS-C7M14G-006
6
JZSP-C7M14G-**-E
オープン
¥
10,460
¥
11,506
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13389086
DSVPWYS-C7M14G-007
7
JZSP-C7M14G-**-E
オープン
¥
11,460
¥
12,606
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13389095
DSVPWYS-C7M14G-008
8
JZSP-C7M14G-**-E
オープン
¥
12,460
¥
13,706
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13389104
DSVPWYS-C7M14G-009
9
JZSP-C7M14G-**-E
オープン
¥
13,460
¥
14,806
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13389120
DSVPWYS-C7M14G-010
10
JZSP-C7M14G-10-E
オープン
¥
14,460
¥
15,906
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13389129
DSVPWYS-C7M14G-015
15
JZSP-C7M14G-15-E
オープン
¥
19,460
¥
21,406
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13389138
DSVPWYS-C7M14G-020
20
JZSP-C7M14G-20-E
オープン
¥
24,460
¥
26,906
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13389147
DSVPWYS-C7M14G-025
25
JZSP-C7M14G-**-E
オープン
¥
29,460
¥
32,406
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13389156
DSVPWYS-C7M14G-030
30
JZSP-C7M14G-30-E
オープン
¥
34,460
¥
37,906
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13389165
DSVPWYS-C7M14G-035
35
JZSP-C7M14G-**-E
オープン
¥
39,460
¥
43,406
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13389174
DSVPWYS-C7M14G-040
40
JZSP-C7M14G-40-E
オープン
¥
44,460
¥
48,906
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13389190
DSVPWYS-C7M14G-045
45
JZSP-C7M14G-**-E
オープン
¥
49,460
¥
54,406
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13389199
DSVPWYS-C7M14G-050
50
JZSP-C7M14G-50-E
オープン
¥
54,460
¥
59,906
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください