ダイヤトレンド
安川電機Σ-V対応主回路ケーブル 直結 固定 JZSP-UVD101相当
安川電機対応サーボケーブル
Σ-Vシリーズ主回路ケーブル
用途
対応サーボモータ:SGMGV-09D,SGMGV-13D,SGMSV-10D,SGMSV-15D
形状
モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:バラ線加工
接続方法
直結
保護等級
IP67
許容曲げ半径(mm)
仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)
60
適合メーカー
安川電機
ケーブル種類
主回路ケーブル
曲げ能力
固定
対応モータ
Σ-V
内容量
1本
全12種類を絞り込む
長さ(m)
選択してください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
15
20
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(m)
ケーブル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13395088
DSVPWYS-UVD101-001
1
JZSP-UVD101-**-E
オープン
¥
10,570
¥
11,627
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13395097
DSVPWYS-UVD101-002
2
JZSP-UVD101-**-E
オープン
¥
11,370
¥
12,507
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13395106
DSVPWYS-UVD101-003
3
JZSP-UVD101-03-E
オープン
¥
12,170
¥
13,387
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13395115
DSVPWYS-UVD101-004
4
JZSP-UVD101-**-E
オープン
¥
12,970
¥
14,267
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13395124
DSVPWYS-UVD101-005
5
JZSP-UVD101-05-E
オープン
¥
13,770
¥
15,147
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13395140
DSVPWYS-UVD101-006
6
JZSP-UVD101-**-E
オープン
¥
14,570
¥
16,027
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13395149
DSVPWYS-UVD101-007
7
JZSP-UVD101-**-E
オープン
¥
15,370
¥
16,907
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13395158
DSVPWYS-UVD101-008
8
JZSP-UVD101-**-E
オープン
¥
16,170
¥
17,787
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13395167
DSVPWYS-UVD101-009
9
JZSP-UVD101-**-E
オープン
¥
16,970
¥
18,667
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13395176
DSVPWYS-UVD101-010
10
JZSP-UVD101-10-E
オープン
¥
17,770
¥
19,547
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13395185
DSVPWYS-UVD101-015
15
JZSP-UVD101-15-E
オープン
¥
21,770
¥
23,947
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13395194
DSVPWYS-UVD101-020
20
JZSP-UVD101-20-E
オープン
¥
25,770
¥
28,347
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください