曜日別特売

安川電機Σ-V対応主回路ケーブル 直結 可動 JZSP-UVD121相当

安川電機Σ-V対応主回路ケーブル 直結  可動  JZSP-UVD121相当 - ダイヤトレンド

安川電機対応サーボケーブル
Σ-Vシリーズ主回路ケーブル

用途対応サーボモータ:SGMGV-09D,SGMGV-13D,SGMSV-10D,SGMSV-15D形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:バラ線加工接続方法直結保護等級IP67許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105適合メーカー安川電機ケーブル種類主回路ケーブル曲げ能力可動対応モータΣ-V内容量1本
全12種類を絞り込む
長さ(m)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
ケーブル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13395210DSVPWYS-UVD121-0011JZSP-UVD121-**-E
オープン
11,230
12,353(税込)
16日以内出荷
返品不可
13395219DSVPWYS-UVD121-0022JZSP-UVD121-**-E
オープン
12,480
13,728(税込)
16日以内出荷
返品不可
13395228DSVPWYS-UVD121-0033JZSP-UVD121-03-E
オープン
13,740
15,114(税込)
16日以内出荷
返品不可
13395237DSVPWYS-UVD121-0044JZSP-UVD121-**-E
オープン
15,000
16,500(税込)
16日以内出荷
返品不可
13395246DSVPWYS-UVD121-0055JZSP-UVD121-05-E
オープン
16,270
17,897(税込)
16日以内出荷
返品不可
13395255DSVPWYS-UVD121-0066JZSP-UVD121-**-E
オープン
17,530
19,283(税込)
16日以内出荷
返品不可
13395264DSVPWYS-UVD121-0077JZSP-UVD121-**-E
オープン
18,780
20,658(税込)
16日以内出荷
返品不可
13395280DSVPWYS-UVD121-0088JZSP-UVD121-**-E
オープン
20,040
22,044(税込)
16日以内出荷
返品不可
13395289DSVPWYS-UVD121-0099JZSP-UVD121-**-E
オープン
21,300
23,430(税込)
16日以内出荷
返品不可
13395298DSVPWYS-UVD121-01010JZSP-UVD121-10-E
オープン
22,570
24,827(税込)
16日以内出荷
返品不可
13395307DSVPWYS-UVD121-01515JZSP-UVD121-15-E
オープン
28,870
31,757(税込)
16日以内出荷
返品不可
13395316DSVPWYS-UVD121-02020JZSP-UVD121-20-E
オープン
35,170
38,687(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする