安川電機Σ-V対応主回路ケーブル 直結 反負荷側 固定 JZSP-UVD302相当

安川電機Σ-V対応主回路ケーブル 直結  反負荷側  固定  JZSP-UVD302相当 - ダイヤトレンド

安川電機対応サーボケーブル
Σ-Vシリーズ主回路ケーブル

用途対応サーボモータ:SGMGV-30D,SGMSV-30D形状モータ側:アングルプラグ、アンプ側:丸型圧着端子接続方法直結保護等級IP67許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)60ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー安川電機ケーブル種類主回路ケーブル曲げ能力固定対応モータΣ-V内容量1本
全12種類を絞り込む
長さ(m)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
ケーブル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13396287DSVPWYS-UVD302-0011JZSP-UVD302-**-E
オープン
12,880
14,168(税込)
16日以内出荷
返品不可
13396296DSVPWYS-UVD302-0022JZSP-UVD302-**-E
オープン
13,680
15,048(税込)
16日以内出荷
返品不可
13396305DSVPWYS-UVD302-0033JZSP-UVD302-03-E
オープン
14,480
15,928(税込)
16日以内出荷
返品不可
13396314DSVPWYS-UVD302-0044JZSP-UVD302-**-E
オープン
15,280
16,808(税込)
16日以内出荷
返品不可
13396330DSVPWYS-UVD302-0055JZSP-UVD302-05-E
オープン
16,080
17,688(税込)
16日以内出荷
返品不可
13396339DSVPWYS-UVD302-0066JZSP-UVD302-**-E
オープン
16,880
18,568(税込)
16日以内出荷
返品不可
13396348DSVPWYS-UVD302-0077JZSP-UVD302-**-E
オープン
17,680
19,448(税込)
16日以内出荷
返品不可
13396357DSVPWYS-UVD302-0088JZSP-UVD302-**-E
オープン
18,480
20,328(税込)
16日以内出荷
返品不可
13396366DSVPWYS-UVD302-0099JZSP-UVD302-**-E
オープン
19,280
21,208(税込)
16日以内出荷
返品不可
13396375DSVPWYS-UVD302-01010JZSP-UVD302-10-E
オープン
20,080
22,088(税込)
16日以内出荷
返品不可
13396384DSVPWYS-UVD302-01515JZSP-UVD302-15-E
オープン
24,080
26,488(税込)
16日以内出荷
返品不可
13396400DSVPWYS-UVD302-02020JZSP-UVD302-20-E
オープン
28,080
30,888(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする