ダイヤトレンド
安川電機Σ-V対応主回路ケーブル 直結 固定 JZSP-UVD401相当
安川電機対応サーボケーブル
Σ-Vシリーズ主回路ケーブル
用途
対応サーボモータ:SGMGV-44D,SGMSV-40D,SGMSV-50D
形状
モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:丸型圧着端子
接続方法
直結
保護等級
IP67
許容曲げ半径(mm)
仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)
60
適合メーカー
安川電機
ケーブル種類
主回路ケーブル
曲げ能力
固定
対応モータ
Σ-V
内容量
1本
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
ケーブル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13396524
DSVPWYS-UVD401-001
1
JZSP-UVD401-**-E
オープン
¥
12,280
¥
13,508
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13396540
DSVPWYS-UVD401-002
2
JZSP-UVD401-**-E
オープン
¥
13,480
¥
14,828
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13396549
DSVPWYS-UVD401-003
3
JZSP-UVD401-03-E
オープン
¥
14,670
¥
16,137
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13396558
DSVPWYS-UVD401-004
4
JZSP-UVD401-**-E
オープン
¥
15,850
¥
17,435
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13396567
DSVPWYS-UVD401-005
5
JZSP-UVD401-05-E
オープン
¥
17,040
¥
18,744
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13396576
DSVPWYS-UVD401-006
6
JZSP-UVD401-**-E
オープン
¥
18,230
¥
20,053
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13396585
DSVPWYS-UVD401-007
7
JZSP-UVD401-**-E
オープン
¥
19,430
¥
21,373
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13396594
DSVPWYS-UVD401-008
8
JZSP-UVD401-**-E
オープン
¥
20,620
¥
22,682
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13396610
DSVPWYS-UVD401-009
9
JZSP-UVD401-**-E
オープン
¥
21,800
¥
23,980
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13396619
DSVPWYS-UVD401-010
10
JZSP-UVD401-10-E
オープン
¥
22,990
¥
25,289
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13396628
DSVPWYS-UVD401-015
15
JZSP-UVD401-15-E
オープン
¥
28,940
¥
31,834
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13396637
DSVPWYS-UVD401-020
20
JZSP-UVD401-20-E
オープン
¥
34,890
¥
38,379
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください