曜日別特売

安川電機Σ-7/Σ-V対応ブレーキケーブル 直結 可動 JZSP-U7B23相当

安川電機Σ-7/Σ-V対応ブレーキケーブル 直結  可動  JZSP-U7B23相当 - ダイヤトレンド

安川電機対応サーボケーブル
Σ-7/Σ-Vシリーズブレーキケーブル

用途対応サーボモータ:SGM7A-15A,SGM7A-20A,SGM7A-25A,SGM7A-30A,SGM7A-40A,SGM7A-50A,SGM7G-09A,SGM7G-13A,SGM7G-20A,SGM7G-30A,SGM7G-44A,SGM7G-55A,SGM7G-75A,SGM7G-1AA,SGM7G-1EA,SGMGV-09A,SGMGV-13A,SGMGV-20A,SGMGV-30A,SGMGV-44A,SGMGV-55A,SGMGV-75A,SGMGV-1AA,SGMGV-1EA形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:丸型圧着端子接続方法直結保護等級IP67許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105適合メーカー安川電機ケーブル種類ブレーキケーブル曲げ能力可動対応モータΣ-7/Σ-V内容量1本
全12種類を絞り込む
長さ(m)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
ケーブル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13398448DSVPWYS-U7B23-0011JZSP-U7B23-**-E
オープン
6,080
6,688(税込)
16日以内出荷
返品不可
13398457DSVPWYS-U7B23-0022JZSP-U7B23-**-E
オープン
6,930
7,623(税込)
16日以内出荷
返品不可
13398466DSVPWYS-U7B23-0033JZSP-U7B23-03-E
オープン
7,770
8,547(税込)
16日以内出荷
返品不可
13398475DSVPWYS-U7B23-0044JZSP-U7B23-**-E
オープン
8,600
9,460(税込)
16日以内出荷
返品不可
13398484DSVPWYS-U7B23-0055JZSP-U7B23-05-E
オープン
9,440
10,384(税込)
16日以内出荷
返品不可
13398500DSVPWYS-U7B23-0066JZSP-U7B23-**-E
オープン
10,280
11,308(税込)
16日以内出荷
返品不可
13398509DSVPWYS-U7B23-0077JZSP-U7B23-**-E
オープン
11,130
12,243(税込)
16日以内出荷
返品不可
13398518DSVPWYS-U7B23-0088JZSP-U7B23-**-E
オープン
11,970
13,167(税込)
16日以内出荷
返品不可
13398527DSVPWYS-U7B23-0099JZSP-U7B23-**-E
オープン
12,800
14,080(税込)
16日以内出荷
返品不可
13398536DSVPWYS-U7B23-01010JZSP-U7B23-10-E
オープン
13,640
15,004(税込)
16日以内出荷
返品不可
13398545DSVPWYS-U7B23-01515JZSP-U7B23-15-E
オープン
17,840
19,624(税込)
16日以内出荷
返品不可
13398554DSVPWYS-U7B23-02020JZSP-U7B23-20-E
オープン
22,040
24,244(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする