曜日別特売

安川電機Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7/Σ-V対応エンコーダケーブル(インクリメンタル) 直結 固定 JZSP-CVP01相当

安川電機Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7/Σ-V対応エンコーダケーブル(インクリメンタル) 直結  固定  JZSP-CVP01相当 - ダイヤトレンド

安川電機対応サーボケーブル
Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7/Σ-Vシリーズエンコーダケーブル(インクリメンタル)

用途対応サーボモータ:SGMXG,SGM7A-15A,SGM7A-20A,SGM7A-25A,SGM7A-30A,SGM7A-40A,SGM7A-50A,SGM7A-70A,SGM7G,SGMGV,SGMSV形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:コネクタ接続方法直結保護等級IP67許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の4倍以上定格温度(℃)80,80適合メーカー安川電機ケーブル種類エンコーダケーブル(インクリメンタル)曲げ能力固定対応モータΣ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7/Σ-V内容量1本
全12種類を絞り込む
長さ(m)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
ケーブル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13399166DSVENYS-CVP01-0011JZSP-CVP01-**-E
オープン
6,480
7,128(税込)
16日以内出荷
返品不可
13399175DSVENYS-CVP01-0022JZSP-CVP01-**-E
オープン
6,980
7,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
13399184DSVENYS-CVP01-0033JZSP-CVP01-03-E
オープン
7,480
8,228(税込)
16日以内出荷
返品不可
13399200DSVENYS-CVP01-0044JZSP-CVP01-**-E
オープン
7,980
8,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
13399209DSVENYS-CVP01-0055JZSP-CVP01-05-E
オープン
8,480
9,328(税込)
11日以内出荷
返品不可
13399218DSVENYS-CVP01-0066JZSP-CVP01-**-E
オープン
8,980
9,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
13399227DSVENYS-CVP01-0077JZSP-CVP01-**-E
オープン
9,480
10,428(税込)
16日以内出荷
返品不可
13399236DSVENYS-CVP01-0088JZSP-CVP01-**-E
オープン
9,980
10,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
13399245DSVENYS-CVP01-0099JZSP-CVP01-**-E
オープン
10,480
11,528(税込)
16日以内出荷
返品不可
13399254DSVENYS-CVP01-01010JZSP-CVP01-10-E
オープン
10,980
12,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
13399270DSVENYS-CVP01-01515JZSP-CVP01-15-E
オープン
13,480
14,828(税込)
16日以内出荷
返品不可
13399279DSVENYS-CVP01-02020JZSP-CVP01-20-E
オープン
15,980
17,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする