曜日別特売

安川電機Σ-V対応エンコーダケーブル(インクリメンタル) 直結 反負荷側 可動 JZSP-CMP12相当

安川電機Σ-V対応エンコーダケーブル(インクリメンタル) 直結  反負荷側  可動  JZSP-CMP12相当 - ダイヤトレンド

安川電機対応サーボケーブル
Σ-Vシリーズエンコーダケーブル(インクリメンタル)

用途対応サーボモータ:SGMVV形状モータ側:アングルプラグ、アンプ側:コネクタ接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上定格温度(℃)80,80ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー安川電機ケーブル種類エンコーダケーブル(インクリメンタル)曲げ能力可動対応モータΣ-V内容量1本
全12種類を絞り込む
長さ(m)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
ケーブル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13400006DSVENYS-CMP12-0011JZSP-CMP12-**-E
オープン
7,560
8,316(税込)
16日以内出荷
返品不可
13400015DSVENYS-CMP12-0022JZSP-CMP12-**-E
オープン
8,430
9,273(税込)
16日以内出荷
返品不可
13400024DSVENYS-CMP12-0033JZSP-CMP12-03-E
オープン
9,300
10,230(税込)
16日以内出荷
返品不可
13400040DSVENYS-CMP12-0044JZSP-CMP12-**-E
オープン
10,170
11,187(税込)
16日以内出荷
返品不可
13400049DSVENYS-CMP12-0055JZSP-CMP12-05-E
オープン
11,040
12,144(税込)
16日以内出荷
返品不可
13400058DSVENYS-CMP12-0066JZSP-CMP12-**-E
オープン
11,910
13,101(税込)
16日以内出荷
返品不可
13400067DSVENYS-CMP12-0077JZSP-CMP12-**-E
オープン
12,780
14,058(税込)
16日以内出荷
返品不可
13400076DSVENYS-CMP12-0088JZSP-CMP12-**-E
オープン
13,650
15,015(税込)
16日以内出荷
返品不可
13400085DSVENYS-CMP12-0099JZSP-CMP12-**-E
オープン
14,520
15,972(税込)
16日以内出荷
返品不可
13400094DSVENYS-CMP12-01010JZSP-CMP12-10-E
オープン
15,390
16,929(税込)
16日以内出荷
返品不可
13400110DSVENYS-CMP12-01515JZSP-CMP12-15-E
オープン
19,740
21,714(税込)
16日以内出荷
返品不可
13400119DSVENYS-CMP12-02020JZSP-CMP12-20-E
オープン
24,090
26,499(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする