ダイヤトレンド
安川電機Σ-V対応エンコーダケーブル(絶対値) 直結 固定 JZSP-CSP05相当
安川電機対応サーボケーブル
Σ-Vシリーズエンコーダケーブル(絶対値)
用途
対応サーボモータ:SGMJV,SGMAV,SGMPS-01A,SGMPS-02A,SGMPS-04A
形状
モータ側:コネクタ、アンプ側:コネクタ
接続方法
直結
保護等級
IP65
バッテリー
有
許容曲げ半径(mm)
仕上がり外径の4倍以上
定格温度(℃)
80,80
適合メーカー
安川電機
ケーブル種類
エンコーダケーブル(絶対値)
曲げ能力
固定
対応モータ
Σ-V
内容量
1本
全12種類を絞り込む
長さ(m)
選択してください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
15
20
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(m)
ケーブル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13400846
DSVENYS-CSP05-001
1
JZSP-CSP05-**-E
オープン
¥
13,650
¥
15,015
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13400855
DSVENYS-CSP05-002
2
JZSP-CSP05-**-E
オープン
¥
14,150
¥
15,565
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13400864
DSVENYS-CSP05-003
3
JZSP-CSP05-03-E
オープン
¥
14,650
¥
16,115
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13400880
DSVENYS-CSP05-004
4
JZSP-CSP05-**-E
オープン
¥
15,150
¥
16,665
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13400889
DSVENYS-CSP05-005
5
JZSP-CSP05-05-E
オープン
¥
15,650
¥
17,215
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13400898
DSVENYS-CSP05-006
6
JZSP-CSP05-**-E
オープン
¥
16,150
¥
17,765
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13400907
DSVENYS-CSP05-007
7
JZSP-CSP05-**-E
オープン
¥
16,650
¥
18,315
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13400916
DSVENYS-CSP05-008
8
JZSP-CSP05-**-E
オープン
¥
17,150
¥
18,865
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13400925
DSVENYS-CSP05-009
9
JZSP-CSP05-**-E
オープン
¥
17,650
¥
19,415
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13400934
DSVENYS-CSP05-010
10
JZSP-CSP05-10-E
オープン
¥
18,150
¥
19,965
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13400950
DSVENYS-CSP05-015
15
JZSP-CSP05-15-E
オープン
¥
20,650
¥
22,715
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13400959
DSVENYS-CSP05-020
20
JZSP-CSP05-20-E
オープン
¥
23,150
¥
25,465
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください