ダイヤトレンド
安川電機Σ-X(Σ-7互換仕様),Σ-7/Σ-V対応エンコーダケーブル(絶対値) 直結 可動 JZSP-CVP26相当
安川電機対応サーボケーブル
Σ-X(Σ-7互換仕様),Σ-7/Σ-Vシリーズエンコーダケーブル(絶対値)
用途
対応サーボモータ:SGMXG,SGM7A-15A,SGM7A-20A,SGM7A-25A,SGM7A-30A,SGM7A-40A,SGM7A-50A,SGM7A-70A,SGM7G,SGMGV,SGMSV
形状
モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:コネクタ
接続方法
直結
保護等級
IP67
バッテリー
有
許容曲げ半径(mm)
仕上がり外径の10倍以上
定格温度(℃)
80、80
適合メーカー
安川電機
ケーブル種類
エンコーダケーブル(絶対値)
曲げ能力
可動
対応モータ
Σ-X(Σ-7互換仕様),Σ-7/Σ-V
内容量
1本
全12種類を絞り込む
長さ(m)
選択してください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
15
20
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(m)
ケーブル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13401205
DSVENYS-CVP26-001
1
JZSP-CVP26-**-E
オープン
¥
15,750
¥
17,325
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13401214
DSVENYS-CVP26-002
2
JZSP-CVP26-**-E
オープン
¥
16,620
¥
18,282
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13401230
DSVENYS-CVP26-003
3
JZSP-CVP26-03-E
オープン
¥
17,490
¥
19,239
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13401239
DSVENYS-CVP26-004
4
JZSP-CVP26-**-E
オープン
¥
18,360
¥
20,196
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13401248
DSVENYS-CVP26-005
5
JZSP-CVP26-05-E
オープン
¥
19,230
¥
21,153
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13401257
DSVENYS-CVP26-006
6
JZSP-CVP26-**-E
オープン
¥
20,100
¥
22,110
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13401266
DSVENYS-CVP26-007
7
JZSP-CVP26-**-E
オープン
¥
20,970
¥
23,067
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13401275
DSVENYS-CVP26-008
8
JZSP-CVP26-**-E
オープン
¥
21,840
¥
24,024
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13401284
DSVENYS-CVP26-009
9
JZSP-CVP26-**-E
オープン
¥
22,710
¥
24,981
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13401300
DSVENYS-CVP26-010
10
JZSP-CVP26-10-E
オープン
¥
23,580
¥
25,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13401309
DSVENYS-CVP26-015
15
JZSP-CVP26-15-E
オープン
¥
27,930
¥
30,723
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13401318
DSVENYS-CVP26-020
20
JZSP-CVP26-20-E
オープン
¥
32,280
¥
35,508
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください