ダイヤトレンド
安川電機Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7対応エンコーダケーブル(絶対値) 直結 負荷側 固定 JZSP-C7PA0D相当
安川電機対応サーボケーブル
Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7シリーズエンコーダケーブル(絶対値)
用途
対応サーボモータ:SGMXJ,SGMXA,SGM7J,SGM7P-01A,SGM7P-02A,SGM7P-04A,SGM7A-A5A,SGM7A-01A,SGM7A-C2A,SGM7A-02A,SGM7A-04A,SGM7A-06A,SGM7A-08A,SGM7A-10A
形状
モータ側:コネクタ、アンプ側:コネクタ
接続方法
直結
保護等級
IP65
バッテリー
有
許容曲げ半径(mm)
仕上がり外径の4倍以上
定格温度(℃)
80、80
ケーブル引出方向
負荷側
適合メーカー
安川電機
ケーブル種類
エンコーダケーブル(絶対値)
曲げ能力
固定
対応モータ
Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7
内容量
1本
全12種類を絞り込む
長さ(m)
選択してください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
15
20
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(m)
ケーブル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13402045
DSVENYS-C7PA0D-001
1
JZSP-C7PA0D-**-E
オープン
¥
13,500
¥
14,850
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13402054
DSVENYS-C7PA0D-002
2
JZSP-C7PA0D-**-E
オープン
¥
14,000
¥
15,400
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13402070
DSVENYS-C7PA0D-003
3
JZSP-C7PA0D-03-E
オープン
¥
14,500
¥
15,950
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13402079
DSVENYS-C7PA0D-004
4
JZSP-C7PA0D-**-E
オープン
¥
15,000
¥
16,500
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13402088
DSVENYS-C7PA0D-005
5
JZSP-C7PA0D-05-E
オープン
¥
15,500
¥
17,050
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13402097
DSVENYS-C7PA0D-006
6
JZSP-C7PA0D-**-E
オープン
¥
16,000
¥
17,600
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13402106
DSVENYS-C7PA0D-007
7
JZSP-C7PA0D-**-E
オープン
¥
16,500
¥
18,150
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13402115
DSVENYS-C7PA0D-008
8
JZSP-C7PA0D-**-E
オープン
¥
17,000
¥
18,700
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13402124
DSVENYS-C7PA0D-009
9
JZSP-C7PA0D-**-E
オープン
¥
17,500
¥
19,250
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13402140
DSVENYS-C7PA0D-010
10
JZSP-C7PA0D-10-E
オープン
¥
18,000
¥
19,800
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13402149
DSVENYS-C7PA0D-015
15
JZSP-C7PA0D-15-E
オープン
¥
20,500
¥
22,550
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13402158
DSVENYS-C7PA0D-020
20
JZSP-C7PA0D-20-E
オープン
¥
23,000
¥
25,300
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください