カダンセーフ電池式らくらくスプレーセット850ml

カダンセーフ電池式らくらくスプレーセット850ml フマキラー

散布がグッとらくになる電池式スプレー。
スイッチオンでカンタン散布。
スイッチを押すだけで、広い場所や高い場所にもカンタンに散布できます。たくさんまいても疲れません。
折りたたみ式2WAYノズル。
ショートとロングの折りたたみ式2WAYノズルで、あらゆるシーンに対応できます。ロングにすれば高い庭木や茂みの奥までしっかり届きます。
切り替え散布。
広範囲に広がるワイド/遠くまで届くストレートに散布形状を自由に切り替えられます。
小型&軽量で使いやすい。
約1kg(本体+薬剤)という驚きの軽さを実現。女性でも手軽に使えます。
環境にやさしいエコパウチ使用。
焼却時のCO2排出量を約75%カット。ボトルと比較して約172gもCO2が減少します。
薄めずにそのまま使える。
希釈のわずらわしさがありません。なくなったら新しいパウチに付け替えるだけ、という手軽さも魅力です。

適合害虫アブラムシ類、ハダニ類、コナジラミ類、チュウレンジハバチ、アオムシ、アメリカシロヒトリ、うどんこ病、灰色かび病、黒星病 適合作物野菜類、果樹類、花き類・観葉植物、樹木類 農林水産省登録第(号)第20924号 剤形エアゾル 内容量1セット(850mL)
取扱説明書: (1.82MB)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13500298 -
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする