お昼寝用マット

お昼寝用マット - 古河電工(古河電気工業)お昼寝用マット - 古河電工(古河電気工業)お昼寝用マット - 古河電工(古河電気工業)お昼寝用マット - 古河電工(古河電気工業)お昼寝用マット - 古河電工(古河電気工業)

子どもたちの成長や睡眠に温かく寄り添う、そんなマットを作りました。お昼寝マットとしてはもちろん、遊びマットとして、またはお遊戯会の座布団など用途を選ばずに使用できます。高いクッション性を持ち、快適な寝心地です。1枚800g程度なので軽くて子供でも簡単に持ち運び可能です。水拭きOKで、優れた耐水性を有します。衛生的で安心、安全な使い心地の良いマットです。

用途子どものお昼寝用マットに。転倒防止や、遊びレクリエーション用マットに。座布団や休憩などに。厚さ(mm)30質量(kg)8ブルー/ライトグレー(複層構造)寸法(縦×横)(mm)700×1400質量(g/枚)800表面仕様表(凹凸加工)、裏(平面)内容量1セット(10枚)
注意
※可燃性ですので、火気や高温のものには近づけないでください。
※屋内に設置し、直射日光を避けるようにしてください。
※保管状況によって多少変色する可能性はありますが、品質には問題ありません。
※重量物を乗せますと、マットがへこみ変形する恐れがあります。
※本製品に勢いよく飛び乗ったり、本製品の上を走ると、転倒の恐れがあるのでおやめください。
※本製品は必ず水平で安定した場所でご使用ください。階段など転倒の恐れのある場所では絶対に使用しないでください。
※本製品と床の段差でつまづかないようご注意下さい。
※床の種類により、本製品が滑ることがありますのでご注意ください。
※無理な力をかけて折り畳んだりしないでください。破れなど破損の原因となります。
※使用中、本製品に破損や変形が生じた場合は使用を中止してください。
※本製品は歯で噛むと切れやすくなり、飲み込む危険があります。お子さまが口に入れないようご注意ください。
※本製品に鋭利なものを近づけないでください。破れなど破損の原因となります。
※汚れ等が発生した際は、すぐに拭き取って下さい。
※切断による除去はお控え下さい。
※かぶれ等、肌に異常が生じた場合や、気分が優れなくなった場合は、使用を中止してください。
※消毒用アルコール以外の薬品を付着させないでください。静電気に注意してください。
※廃棄処理については、自治体の指示に従い、適切な方法で行ってください。
※本来の用途以外でのご使用はお控え下さい。
※お子さまお一人で使用しないでください。必ず、大人の同伴の上ご使用ください。
※長期収納する場合は、必ず陰干しした後に保管してください。また、無理に折り曲げたりせずに、​;マットの品質を損なわないように保管してください。
※衛生面においても留意し、湿気等は避けてください。
※天災などの不可抗力や、不当な修理・改造による故障・破損に対する補償は致しかねます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
134940776300033656
オープン
88,980
97,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方1¥20,000/税込¥22,000
離島1お送りできません

商品説明動画

【グリーンクロス】お昼寝マット(10枚セット)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

寝袋(シュラフ)/キャンピングベッド・マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする