WTB
KOM Tough TCS 2.0
種別
ジョイント:スリーブ
サイズ
27.5" i30
質量(g)
490
外幅(mm)
33
内幅(mm)
30
ホール数
32H
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13495450
W0200611
¥
18,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年10月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください