コードレスクリーナー Dyson V12 Detect Slim Complete
レーザーが見えないホコリを可視化、また吸引したゴミの量やサイズ、現在の吸引モードや残りの運転時間などをリアルタイムに表示して効率的な掃除を可能にします。
最長60分の運転時間。別売りのバッテリーと交互に
使用することで、より長時間の掃除にも対応できます。
Laser Slim FluffyTM(レーザースリムフラフィ)クリーナーヘッド・・ソフトなナイロンフェルトブラシと、静電気の発生を抑えるカーボンファイバーブラシを組み合わせた幅250mmのクリーナーヘッドにレーザーを搭載。フローリングや狭い隙間からゴミを取り除き、薄型設計のため家具の下まで簡単に届きます。
MotorbarTM(モーターバー)クリーナーヘッド・・毛絡みを防止するクリーナーヘッドの中で、最も多くのゴミやホコリ、ペットの毛を取り除きます。43個のコーム型のブレードが、自動で毛絡みを解消。カーペットやフローリング、畳など、さまざまな床タイプを掃除します。
- 付属品
- Laser Slim FluffyTMクリーナーヘッド、MotorbarTMクリーナーヘッド、毛絡み防止スクリューツール、隙間ノズル、コンビネーションノズル、専用充電ドック、ツールクリップ
- 寸法(mm)
- 121×342×234(本体)、250×1130×234(MotorbarTMクリーナーヘッド装着時)
- 質量(kg)
- 2.4(MotorbarTMクリーナーヘッド装着時)
- 集塵方式
- サイクロン式
- 充電時間(時間)
- 約3.5
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 運転時間(分)
- (クリーナーヘッド/非モーター駆動ツール)エコモード:約50/60、強モード:約5/約5
- 電源スイッチの種類
- ボタン式
- 内容量
- 1台
掃除機 の新着商品
カテゴリ














![MAXZEN JC10SM01-BK ブラック [コード式スティッククリーナー3WAY] MAXZEN MAXZEN JC10SM01-BK ブラック [コード式スティッククリーナー3WAY] MAXZEN](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82786710-260729-02.jpg)
![MAXZEN JC10SM01-WH ホワイト [コード式スティッククリーナー3WAY] MAXZEN MAXZEN JC10SM01-WH ホワイト [コード式スティッククリーナー3WAY] MAXZEN](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82786685-260729-02.jpg)
![MAXZEN JC30SM01-BK ブラック [サイクロン式コードレススティッククリーナー] MAXZEN MAXZEN JC30SM01-BK ブラック [サイクロン式コードレススティッククリーナー] MAXZEN](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82786701-260729-02.jpg)
![MAXZEN JC30SM01-WH ホワイト [サイクロン式コードレススティッククリーナー] MAXZEN MAXZEN JC30SM01-WH ホワイト [サイクロン式コードレススティッククリーナー] MAXZEN](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82786719-260729-02.jpg)





