高輝度蓄光テープ α-FLASH

高輝度蓄光テープ α-FLASH YAMAZEN(山善)

太陽光、蛍光灯、LEDの光を蓄えて暗闇で発光するテープ。
光の遮断後最大6~8時間発光。
JIS規格 JC級クリアの高輝度製品。
官公庁、消防署、工場やオフィス、また海外でも多く実績を持つ信頼の蓄光製品。
好みの長さや形に切って、大事な所持品の目印や防災対策に。一般家庭、工場、オフィス、倉庫など様々な場所での安全対策に。

用途階段や手すりに貼り、夜間や停電時の目印として使用 材質PET、蓄光材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤 タイプ階段用 テープ幅(mm)5 長さ(cm)35 主な用途表示・安全 特性蓄光 内容量1袋(14本)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
14980229 AF053514
オープン
 
 
取扱い終了

代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする