ルンゴスティック 60

ルンゴスティック 60 - アズーロルンゴスティック 60 - アズーロルンゴスティック 60 - アズーロ

小型のタチウオが捕食のターゲットになっているときに有効な スロージャークにステイ&ショートスライドフォールを容易に演出できます。
ハマチ・メジロ・シオ・サワラといった対象魚に最適。
ビギナーの最初の一本、サブロッドにも お手軽なスピニングリール用ジギングロッドです。

適合ジグウェイト:Max250g、ライン:PE2.0号全長6ft寸法(cm)仕舞:136含有量(%)カーボン:98モデル60S スピニングモデル継本数(本)2ピース(グリップジョイント)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14992445-
オープン
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,982/税込¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,255/税込¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,982/税込¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,436/税込¥2,680
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする