耐薬耐荷重作業台 引出し・キャスター付 AWT-75DCシリーズ

耐薬耐荷重作業台 引出し・キャスター付 AWT-75DCシリーズ - アズワン

引出しは天板下の任意の場所(左右方向)に設置が可能です。

仕様脚部:Φ100mmキャスター(2輪ストッパー付)耐荷重(kg)300(均等荷重)引出し内寸法(mm)393×395×45グリーン購入法適合内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ(mm)
アズワン品番
引出し取付可能数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15010356AWT-0975DC約45900×750×7504-5056-011個 ※本体には1個付属しています。
215,000
214,000
235,400(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
15010365AWT-1275DC約521200×750×7504-5056-022個 ※本体には1個付属しています。
229,000
228,000
250,800(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
15010374AWT-1575DC約601500×750×7504-5056-032個 ※本体には1個付属しています。
246,000
245,000
269,500(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
15010390AWT-1875DC約671800×750×7504-5056-043個 ※本体には1個付属しています。
291,000
290,000
319,000(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする