曜日別特売

PTFE+アルミ箔テープ UG-3シリーズ

PTFE+アルミ箔テープ UG-3シリーズ - アズワン

熱伝導が高い耐熱テープです。X線検査機や金属探知機により検知できます。

材質フッ素樹脂(PTFE)ラミネートアルミニウム箔シルバー長さ(m)32.9使用温度範囲(℃)-73~+260粘着剤シリコン系基材厚さ(mm)0.090接着力(N/cm)6.6全厚(mm)0.14(基材+粘着剤)内容量1巻
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15011099UG-3104-4217-01
15,770
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15011108UG-3134-4217-02
20,500
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15011117UG-3194-4217-03
29,960
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15011126UG-3254-4217-04
39,440
39,340
43,274(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15011135UG-3384-4217-05
59,910
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15011144UG-3504-4217-06
78,840
72,980
80,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15011160UG-31004-4217-07
157,660
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験用文具/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする