ハイグレードPTFE含浸ガラスクロステープ 台紙付き HG-6シリーズ

ハイグレードPTFE含浸ガラスクロステープ 台紙付き HG-6シリーズ - アズワン

粘着面は保護用の離形紙付きです。ガラス繊維にフッ素樹脂(PTFE)を含浸させ、さらにPTFEフィルムをラミネートした3層構造のテープです。

材質ガラス繊維+フッ素樹脂+フッ素樹脂フィルム(PTFE)レッドブラウン長さ(m)16.45最高使用温度(℃)260全厚(mm)0.201(基材+粘着剤)内容量1巻
全7種類を絞り込む
幅(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15011239HG-6104-4219-01
11,140
11,029
12,132(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15011248HG-6134-4219-02
14,480
14,335
15,769(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15011257HG-6194-4219-03
21,170
20,958
23,054(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15011266HG-6254-4219-04
27,840
27,562
30,318(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15011275HG-6384-4219-05
42,320
41,897
46,087(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15011284HG-6504-4219-06
55,660
55,103
60,613(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15011300HG-61004-4219-07
111,320
110,207
121,228(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験用文具/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする