カプリコン(スパイラルスリットタイプ) MSHシリーズ

カプリコン(スパイラルスリットタイプ) MSHシリーズ - NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン(スパイラルスリットタイプ) MSHシリーズ - NBK(鍋屋バイテック会社)
材質/仕上【六角穴付き止めねじ】SCM435・四三酸化鉄皮膜(黒)、【六角穴付きボルト】SCM435・四三酸化鉄皮膜(黒)材質(本体)A7075許容偏角(°)5許容エンドプレイ(mm)±0.25RoHS指令(10物質対応)対応仕上(本体)アルマイト処理内容量1個
全61種類を絞り込む
最高回転数(min-1[r.p.m])
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
61種類すべて表示中
注文コード
品番
最高回転数(min-1[r.p.m])
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15021450MSH-8-1.5-1.5780003.681.8( max.)3.175
3,080
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
15021459MSH-8-1.5-3780003.681.8( max.)3.175
3,080
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
15021468MSH-8-2-2780003.681.8( max.)3.175
3,080
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
15021477MSH-8-2-3780003.681.8( max.)3.175
3,080
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
15021486MSH-8-3-3780003.681.8( max.)3.175
3,080
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
15021495MSH-13C-3-3480005132.5( max.)3.6
3,860
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
15021504MSH-13C-4-4480005132.5( max.)3.6
3,860
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
15021520MSH-13C-4-5480005132.5( max.)3.6
3,860
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
15021529MSH-13C-5-5480005132.5( max.)3.6
3,860
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
15021538MSH-16C-3-5390005162.5( max.)5
4,300
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
15021547MSH-16C-4-4390005162.5( max.)5
4,300
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
15021556MSH-16C-4-5390005162.5( max.)5
4,300
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
15021565MSH-16C-5-5390005162.5( max.)5
4,300
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
15021574MSH-20C-3-5310005.8202.9( max.)6.3
4,810
4,798
5,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
15021590MSH-20C-4-4310005.8202.9( max.)6.3
4,810
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
15021599MSH-20C-4-5310005.8202.9( max.)6.3
4,810
4,798
5,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
15021608MSH-20C-5-5310005.8202.9( max.)6.3
4,810
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
15021617MSH-20C-5-6310005.8202.9( max.)6.3
4,810
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
15021626MSH-26C-5-5240007.2263.6( max.)9.5
5,320
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
返品不可
15021635MSH-26C-5-6240007.2263.6( max.)9.5
5,320
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
返品不可
15021644MSH-26C-8-8240007.2263.6( max.)9.5
5,320
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
返品不可
15021660MSH-26C-8-10240007.2263.6( max.)9.5
5,320
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
返品不可
15021669MSH-32C-10-101900013326.5( max.)15.8
5,840
5,798
6,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
15021678MSH-8-3/32-3/32780003.681.8( max.)3.175
3,080
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
15021687MSH-8-3/32-1/8780003.681.8( max.)3.175
3,080
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
15021696MSH-8-1/8-1/8780003.681.8( max.)3.175
3,080
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
15021705MSH-13C-1/8-1/8480005132.5( max.)3.6
3,860
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
15021714MSH-16C-1/8-1/8390005162.5( max.)5
4,300
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
15021730MSH-16C-3/16-3/16390005162.5( max.)5
4,300
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
15021739MSH-16C-3/16-5390005162.5( max.)5
4,300
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
15021748MSH-16C-1/8-5/32390005162.5( max.)5
4,300
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
15021757MSH-16C-1/8-3/16390005162.5( max.)5
4,300
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
15021766MSH-16C-5/32-5/32390005162.5( max.)5
4,300
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
15021775MSH-16C-5/32-3/16390005162.5( max.)5
4,300
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
15021784MSH-20C-1/8-1/8310005.8202.9( max.)6.3
4,810
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
15021800MSH-20C-3/16-3/16310005.8202.9( max.)6.3
4,810
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
15021809MSH-20C-3/16-5310005.8202.9( max.)6.3
4,810
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
15021818MSH-20C-5-1/4310005.8202.9( max.)6.3
4,810
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
15021827MSH-20C-1/4-1/4310005.8202.9( max.)6.3
4,810
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
15021836MSH-20C-1/8-5/32310005.8202.9( max.)6.3
4,810
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
15021845MSH-20C-1/8-3/16310005.8202.9( max.)6.3
4,810
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
15021854MSH-20C-1/8-1/4310005.8202.9( max.)6.3
4,810
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
15021870MSH-20C-5/32-5/32310005.8202.9( max.)6.3
4,810
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
15021879MSH-20C-5/32-3/16310005.8202.9( max.)6.3
4,810
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
15021888MSH-20C-5/32-1/4310005.8202.9( max.)6.3
4,810
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
15021897MSH-20C-3/16-1/4310005.8202.9( max.)6.3
4,810
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
15021906MSH-26C-5-1/4240007.2263.6( max.)9.5
5,320
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
返品不可
15021915MSH-26C-1/4-1/4240007.2263.6( max.)9.5
5,320
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
返品不可
15021924MSH-26C-1/4-5/16240007.2263.6( max.)9.5
5,320
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
返品不可
15021940MSH-26C-1/4-8240007.2263.6( max.)9.5
5,320
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする