ダイアグノスティックツール
コンパクトサイズのボディに国産乗用車8社、トラック4社、輸入車7社の診断ソフトを内蔵。
バッテリー放電積算値クリア、EPB整備モード、ADAS車エーミング、タイヤ空気圧センサー登録など、点検整備の機能も充実。
内容量1台
注意
※使用上のご注意※端子部分にエンジンオイルなどを付着させないでください。接触不良の原因となります。
※エンジンオイル、ガソリン、不凍液およびバッテリ液を本体に付着させないでください。本体表面の変質の原因となります。
※アルコールを含む液体で本製品をふかないでください。割れの原因となります。
※イグニッションキーONの状態でOBDⅡコネクターを抜かないでください。故障の原因となります。
※気温0℃~50℃、湿度80%以下の環境でご使用ください。
※ケーブルの被覆が破れた場合は、ショートのおそれがありますので、ご使用を中止し新しいものに交換してください。
※本体は防水されていませんので、水に濡らさないでください。