日立産機システム
汎用ポンプ用塗料
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
720mL
危険物の性状
非水溶性
内容量
1箱(400mL×6本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15344807
900001
グレー
¥
9,960
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
4日以内出荷
15344816
900002
ベージュ
¥
9,960
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください