日立産機システム
汎用圧縮機用塗料
適合
汎用圧縮機補修用純正塗料 マンセルNO.2.5B5/1
色
グレー
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
720mL
危険物の性状
非水溶性
内容量
1箱(400mL×6本)
関連資料:
SDS(0.07MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15344850
900005
¥
9,960
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください