間仕切りキッチンカウンター 幅120 ツートンカラー キッチンワゴン キッチンラック 食器棚

間仕切りキッチンカウンター 幅120 ツートンカラー キッチンワゴン キッチンラック 食器棚 - ジェイケイ・プラン間仕切りキッチンカウンター 幅120 ツートンカラー キッチンワゴン キッチンラック 食器棚 - ジェイケイ・プラン間仕切りキッチンカウンター 幅120 ツートンカラー キッチンワゴン キッチンラック 食器棚 - ジェイケイ・プラン間仕切りキッチンカウンター 幅120 ツートンカラー キッチンワゴン キッチンラック 食器棚 - ジェイケイ・プラン間仕切りキッチンカウンター 幅120 ツートンカラー キッチンワゴン キッチンラック 食器棚 - ジェイケイ・プラン間仕切りキッチンカウンター 幅120 ツートンカラー キッチンワゴン キッチンラック 食器棚 - ジェイケイ・プラン間仕切りキッチンカウンター 幅120 ツートンカラー キッチンワゴン キッチンラック 食器棚 - ジェイケイ・プラン間仕切りキッチンカウンター 幅120 ツートンカラー キッチンワゴン キッチンラック 食器棚 - ジェイケイ・プラン

間仕切りとして使えるキッチンカウンター120幅。
収納されたバタフライ天板を持ち上げればカウンターが出来あがるので、デスク代わりやちょっとした作業台に変身します。
天板を収納すればコンパクトなキッチンラックとして収納も充実。
可動棚のある下部オープン部は食器類の整理に。
オープン収納部はカウンターテーブル側からもアクセスできるので、調味料やよく使うものの収納に便利。
120幅は合わせやすいスタンダードサイズです。
たっぷり入る収納力が嬉しいキッチンカウンター。
バタフライ天板を広げれば食事もできるカウンターテーブルに、折りたためばすっきりコンパクトな間仕切りとしても活躍!

材質
(本体)プリント紙化粧繊維板
、(天板・バタフライ天板)塩ビ化粧繊維板
キャスター2個棚板数(枚)可動棚:4外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)120×32~58.5×93.5組立時間60分(大人2人/お客様組立)内容量1台
注意

※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15388846FKC-0001ホワイト/ナチュラル
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
15388855FKC-0001ホワイト/ダークブラウン
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

間仕切りとして使えるキッチンカウンター120幅
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする