薄型マルチラック キャスター付き カウンター下収納 収納棚 サイドテーブル オープンラック

薄型マルチラック キャスター付き カウンター下収納 収納棚 サイドテーブル オープンラック - ジェイケイ・プラン薄型マルチラック キャスター付き カウンター下収納 収納棚 サイドテーブル オープンラック - ジェイケイ・プラン薄型マルチラック キャスター付き カウンター下収納 収納棚 サイドテーブル オープンラック - ジェイケイ・プラン薄型マルチラック キャスター付き カウンター下収納 収納棚 サイドテーブル オープンラック - ジェイケイ・プラン薄型マルチラック キャスター付き カウンター下収納 収納棚 サイドテーブル オープンラック - ジェイケイ・プラン薄型マルチラック キャスター付き カウンター下収納 収納棚 サイドテーブル オープンラック - ジェイケイ・プラン薄型マルチラック キャスター付き カウンター下収納 収納棚 サイドテーブル オープンラック - ジェイケイ・プラン薄型マルチラック キャスター付き カウンター下収納 収納棚 サイドテーブル オープンラック - ジェイケイ・プラン

カウンター下に収まるスリムな収納。好きな数・デザインを組み合わせて使用できます。
ダイニングテーブルの横に移動して、サイドチェストとしても活用!
背面化粧がされているので、裏面にすれば収納物が隠せるデザイン。

仕様背面化粧有り、ナチュラル面のみ木目有り材質(天板/差し色部分)強化プリント紙化粧繊維板、(本体)プリント紙化粧繊維板キャスター9個(うちストッパー付き4個)棚板数(枚)可動棚:2外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)(ラック)50×30×75、(マルチラック)40×28×42組立時間45分(大人2人/お客様組立)内容量1台
注意

※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15388950FAP-0042ホワイト/ナチュラル
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
15388959FAP-0042ナチュラル/ブラック
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする