リュック バックパック 痛バッグ Mサイズ ビジネス 推し活 2Way使用 撥水加工

リュック バックパック 痛バッグ Mサイズ ビジネス 推し活 2Way使用 撥水加工 - エレコムリュック バックパック 痛バッグ Mサイズ ビジネス 推し活 2Way使用 撥水加工 - エレコムリュック バックパック 痛バッグ Mサイズ ビジネス 推し活 2Way使用 撥水加工 - エレコムリュック バックパック 痛バッグ Mサイズ ビジネス 推し活 2Way使用 撥水加工 - エレコムリュック バックパック 痛バッグ Mサイズ ビジネス 推し活 2Way使用 撥水加工 - エレコムリュック バックパック 痛バッグ Mサイズ ビジネス 推し活 2Way使用 撥水加工 - エレコムリュック バックパック 痛バッグ Mサイズ ビジネス 推し活 2Way使用 撥水加工 - エレコムリュック バックパック 痛バッグ Mサイズ ビジネス 推し活 2Way使用 撥水加工 - エレコム

いつ、どんな時でも、大好きな”推し”と一緒に。サコッシュにもなる着脱式のフロントパーツによって「擬態モード」と「推し活モード」を切り替え可能!あなたと”推し”との日常を応援する、推しごとバックパック・Mサイズです。

材質ポリエステル、PVC質量(g)約1000表面処理撥水加工(表生地)気室数2内容量1個
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
付属品
タイプ
幅W×厚さ×高さH(mm)
ポケット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15395207BM-OGBP02MBK専用レインカバー(ブラック)ブラック【持ち運びタイプ】背負い約300×170×380【前面】ファスナーポケット×1・スリーブポケット×1、【背面】スリーブポケット×1、【側面】サイドアクセスポケット×2 ※メイン気室内部に直結、【気室内】背面気室部:スリーブポケット×5
15,180
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
15395234BM-OGBP02MGY専用レインカバー(グレージュ)グレージュ【持ち運びタイプ】背負い約300×170×380【前面】ファスナーポケット×1・スリーブポケット×1、【背面】スリーブポケット×1、【側面】サイドアクセスポケット×2 ※メイン気室内部に直結、【気室内】背面気室部:スリーブポケット×5
15,180
8,498
9,348(税込)
取扱停止中
15395216BM-OGBP02MBU専用レインカバー(グレー)パステルブルーバックパック/背負い外寸:300×170×380、メイン気室:280×110×360、背面気室:280×35×360、PC収納部:230×25×330 (参考収納寸法)(前面)ファスナーポケット×1/スリーブポケット×1、(背面)スリーブポケット×1、(側面)サイドアクセスポケット×2 [メイン気室内部に直結]、(気室内)背面気室部:スリーブポケット×5
15,990
取扱い終了
代替品有
15395225BM-OGBP02MGN専用レインカバー(グレー)パステルグリーンバックパック/背負い外寸:300×170×380、メイン気室:280×110×360、背面気室:280×35×360、PC収納部:230×25×330 (参考収納寸法)(前面)ファスナーポケット×1/スリーブポケット×1、(背面)スリーブポケット×1、(側面)サイドアクセスポケット×2 [メイン気室内部に直結]、(気室内)背面気室部:スリーブポケット×5
15,990
取扱い終了
代替品有
15395250BM-OGBP02MPN専用レインカバー(グレー)パステルピンクバックパック/背負い外寸:300×170×380、メイン気室:280×110×360、背面気室:280×35×360、PC収納部:230×25×330 (参考収納寸法)(前面)ファスナーポケット×1/スリーブポケット×1、(背面)スリーブポケット×1、(側面)サイドアクセスポケット×2 [メイン気室内部に直結]、(気室内)背面気室部:スリーブポケット×5
15,990
取扱い終了
15395259BM-OGBP02MPU専用レインカバー(グレー)パステルパープルバックパック/背負い外寸:300×170×380、メイン気室:280×110×360、背面気室:280×35×360、PC収納部:230×25×330 (参考収納寸法)(前面)ファスナーポケット×1/スリーブポケット×1、(背面)スリーブポケット×1、(側面)サイドアクセスポケット×2 [メイン気室内部に直結]、(気室内)背面気室部:スリーブポケット×5
15,990
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

推しごとバッグ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
15395216BM-OGBP02MBU15395207BM-OGBP02MBKBM-OGBP02MBU リュック バックパック 痛バッグ Mサイズ ビジネス 推し活 2Way使用 撥水加工 エレコム 15395207リュック バックパック 痛バッグ Mサイズ ビジネス 推し活 2Way使用 撥水加工エレコム1個
8,498
税込9,348
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
15395225BM-OGBP02MGN15395207BM-OGBP02MBKBM-OGBP02MGN リュック バックパック 痛バッグ Mサイズ ビジネス 推し活 2Way使用 撥水加工 エレコム 15395207リュック バックパック 痛バッグ Mサイズ ビジネス 推し活 2Way使用 撥水加工エレコム1個
8,498
税込9,348
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする