BAN-ZI
サビハイダー
漬け込むだけで簡単に錆を落とす事ができます。
水性で中性ですので安全で20倍に希釈して使用。
ガソリンタンクや部品の錆落としが擦らず簡単に落とせます。
用途
サビ落とし
仕様
漬け込み時間:5~6時間(水の代わりに40~60℃程度のお湯を使用すると効果的)
色
クリア
容量(mL)
1000
使用環境温度(℃)
塗装:5以上(湿度85%以下)
塗布方法
漬け込み
危険物の類別
非危険物
内容量
1缶
注意
※注入希釈(水希釈率):本品200ml:水3.8L※水で20倍(5%希釈)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15395584
-
¥
5,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください