サビキラーカラー
水性のエポキシ樹脂系の錆止めと上塗りが一度に出来ます。防錆力に優れ、食品衛生法にも合格した安心、安全な防錆塗料です。
用途水性エポキシ樹脂系の錆止めと上塗り用
容量(g)200
指触乾燥時間(分)60(5℃)/20(23℃)
危険物の類別非危険物
希釈率(%)水:0~5
塗り重ね可能時間(時間)3(2度塗り)(23℃)
塗り面積(2回塗り)(m2)約0.7~1.0
標準塗布量(kg/m2)0.1~0.14
内容量1缶
塗料 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15395600 | - | 45299058 | C200A |
![]() |
サビキラーカラー | BAN-ZI | 1缶 | ¥2,698 税込¥2,968 | ナショナルブランドの相当品です |
15395609 | - | 45299067 | C200B |
![]() |
サビキラーカラー | BAN-ZI | 1缶 | ¥2,698 税込¥2,968 | ナショナルブランドの相当品です |
15395618 | - | 45299216 | C200B |
![]() |
サビキラーカラー艶消し | BAN-ZI | 1缶 | ¥2,998 税込¥3,298 | ナショナルブランドの相当品です |