ダイヤトレンド
オムロンG5ブレーキ付き動力ケーブル<R88A-CAKF***BR相当>
オムロン対応サーボケーブル
G5シリーズブレーキ付き動力ケーブル
用途
対応サーボモータ:【400V】
3000r/min ; 750W、1kW、1.5kW、2kW
2000r/min ; 400W、600W、1kW、1.5kW、2kW
1000r/min ; 900W
形状
モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:棒圧着端子
接続方法
直結
許容曲げ半径(mm)
仕上がり外径の6倍以上
仕上外径(mm)
12.7
シールド
無
定格温度(℃)
105
適合メーカー
オムロン
ケーブル種類
ブレーキ付き動力ケーブル
曲げ能力
可動
対応モータ
G5シリーズ
内容量
1本
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15400850
DSVPWOM-CAKFB-001-E
1
オープン
¥
17,780
¥
19,558
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15400859
DSVPWOM-CAKFB-002-E
2
オープン
¥
20,530
¥
22,583
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15400868
DSVPWOM-CAKFB-003-E
3
オープン
¥
23,290
¥
25,619
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15400877
DSVPWOM-CAKFB-004-E
4
オープン
¥
26,050
¥
28,655
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15400886
DSVPWOM-CAKFB-005-E
5
オープン
¥
28,820
¥
31,702
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15400895
DSVPWOM-CAKFB-006-E
6
オープン
¥
31,580
¥
34,738
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15400904
DSVPWOM-CAKFB-007-E
7
オープン
¥
34,330
¥
37,763
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15400920
DSVPWOM-CAKFB-008-E
8
オープン
¥
37,090
¥
40,799
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15400929
DSVPWOM-CAKFB-009-E
9
オープン
¥
39,850
¥
43,835
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15400938
DSVPWOM-CAKFB-010-E
10
オープン
¥
42,620
¥
46,882
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15400947
DSVPWOM-CAKFB-015-E
15
オープン
¥
56,420
¥
62,062
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15400956
DSVPWOM-CAKFB-020-E
20
オープン
¥
70,220
¥
77,242
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15400965
DSVPWOM-CAKFB-025-E
25
オープン
¥
131,720
¥
144,892
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15400974
DSVPWOM-CAKFB-030-E
30
オープン
¥
152,870
¥
168,157
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15400990
DSVPWOM-CAKFB-035-E
35
オープン
¥
174,020
¥
191,422
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15400999
DSVPWOM-CAKFB-040-E
40
オープン
¥
195,170
¥
214,687
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15401008
DSVPWOM-CAKFB-045-E
45
オープン
¥
216,320
¥
237,952
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15401017
DSVPWOM-CAKFB-050-E
50
オープン
¥
237,470
¥
261,217
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください