ダイヤトレンド
オムロン1S動力ケーブル<R88A-CA1A***SF相当>
オムロン対応サーボケーブル
1Sシリーズ動力ケーブル
用途
対応サーボモータ:【100V】
3000r/min ; 100W、 200W、 400W
【200V】
3000r/min ; 100W、 200W、 400W、 750W
形状
モータ側:コネクタ、アンプ側:棒圧着端子
接続方法
直結
許容曲げ半径(mm)
40mm以上
仕上外径(mm)
6.8
シールド
有
定格温度(℃)
80
適合メーカー
オムロン
ケーブル種類
動力ケーブル
曲げ能力
可動
対応モータ
1Sシリーズ
内容量
1本
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15402645
DSVPWOM-CA1AS-001-E
1
オープン
¥
8,550
¥
9,405
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15402654
DSVPWOM-CA1AS-002-E
2
オープン
¥
9,750
¥
10,725
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15402670
DSVPWOM-CA1AS-003-E
3
オープン
¥
10,950
¥
12,045
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15402679
DSVPWOM-CA1AS-004-E
4
オープン
¥
12,150
¥
13,365
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15402688
DSVPWOM-CA1AS-005-E
5
オープン
¥
13,350
¥
14,685
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15402697
DSVPWOM-CA1AS-006-E
6
オープン
¥
14,550
¥
16,005
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15402706
DSVPWOM-CA1AS-007-E
7
オープン
¥
15,750
¥
17,325
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15402715
DSVPWOM-CA1AS-008-E
8
オープン
¥
16,950
¥
18,645
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15402724
DSVPWOM-CA1AS-009-E
9
オープン
¥
18,150
¥
19,965
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15402740
DSVPWOM-CA1AS-010-E
10
オープン
¥
19,350
¥
21,285
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15402749
DSVPWOM-CA1AS-015-E
15
オープン
¥
25,350
¥
27,885
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15402758
DSVPWOM-CA1AS-020-E
20
オープン
¥
31,350
¥
34,485
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15402767
DSVPWOM-CA1AS-025-E
25
オープン
¥
37,350
¥
41,085
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15402776
DSVPWOM-CA1AS-030-E
30
オープン
¥
43,350
¥
47,685
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15402785
DSVPWOM-CA1AS-035-E
35
オープン
¥
87,930
¥
96,723
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15402794
DSVPWOM-CA1AS-040-E
40
オープン
¥
100,530
¥
110,583
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15402810
DSVPWOM-CA1AS-045-E
45
オープン
¥
113,130
¥
124,443
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15402819
DSVPWOM-CA1AS-050-E
50
オープン
¥
125,730
¥
138,303
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください