ダイヤトレンド
オムロン1S動力ケーブル<R88A-CA1B***SF相当>
オムロン対応サーボケーブル
1Sシリーズ動力ケーブル
用途
対応サーボモータ:【200V】
3000r/min ; 1kW
2000r/min ; 1kW
1000r/min ; 900W
形状
モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:圧着端子なし
接続方法
直結
許容曲げ半径(mm)
仕上がり外径の8倍以上
仕上外径(mm)
7.9
シールド
有
定格温度(℃)
105
適合メーカー
オムロン
ケーブル種類
動力ケーブル
曲げ能力
可動
対応モータ
1Sシリーズ
内容量
1本
全18種類を絞り込む
長さ(m)
選択してください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
15
20
25
30
35
40
45
50
18種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15402828
DSVPWOM-CA1BS-001-E
1
オープン
¥
21,780
¥
23,958
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15402837
DSVPWOM-CA1BS-002-E
2
オープン
¥
23,250
¥
25,575
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15402846
DSVPWOM-CA1BS-003-E
3
オープン
¥
24,730
¥
27,203
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15402855
DSVPWOM-CA1BS-004-E
4
オープン
¥
26,190
¥
28,809
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15402864
DSVPWOM-CA1BS-005-E
5
オープン
¥
27,670
¥
30,437
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15402880
DSVPWOM-CA1BS-006-E
6
オープン
¥
29,130
¥
32,043
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15402889
DSVPWOM-CA1BS-007-E
7
オープン
¥
30,600
¥
33,660
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15402898
DSVPWOM-CA1BS-008-E
8
オープン
¥
32,080
¥
35,288
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15402907
DSVPWOM-CA1BS-009-E
9
オープン
¥
33,540
¥
36,894
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15402916
DSVPWOM-CA1BS-010-E
10
オープン
¥
35,020
¥
38,522
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15402925
DSVPWOM-CA1BS-015-E
15
オープン
¥
42,370
¥
46,607
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15402934
DSVPWOM-CA1BS-020-E
20
オープン
¥
49,720
¥
54,692
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15402950
DSVPWOM-CA1BS-025-E
25
オープン
¥
57,070
¥
62,777
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15402959
DSVPWOM-CA1BS-030-E
30
オープン
¥
64,420
¥
70,862
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15402968
DSVPWOM-CA1BS-035-E
35
オープン
¥
175,430
¥
192,973
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15402977
DSVPWOM-CA1BS-040-E
40
オープン
¥
195,480
¥
215,028
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15402986
DSVPWOM-CA1BS-045-E
45
オープン
¥
215,530
¥
237,083
(税込)
16日以内出荷
返品不可
15402995
DSVPWOM-CA1BS-050-E
50
オープン
¥
235,580
¥
259,138
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください