曜日別特売

オムロン1S動力ケーブル<R88A-CA1C***SF相当>

オムロン1S動力ケーブル<R88A-CA1C***SF相当> - ダイヤトレンド

オムロン対応サーボケーブル
1Sシリーズ動力ケーブル

用途
対応サーボモータ:【200V】
3000r/min  ; 1.5kW
2000r/min  ; 1.5kW
【400V】
3000r/min  ; 750W、1kW、1.5kW、2kW
2000r/min  ; 400W、600W、1kW、1.5kW、2kW
1000r/min  ; 900W
形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:圧着端子なし接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の8倍以上仕上外径(mm)7.9シールド定格温度(℃)105適合メーカーオムロンケーブル種類動力ケーブル曲げ能力可動対応モータ1Sシリーズ内容量1本
全18種類を絞り込む
長さ(m)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15403004DSVPWOM-CA1CS-001-E1
オープン
21,780
23,958(税込)
16日以内出荷
返品不可
15403020DSVPWOM-CA1CS-002-E2
オープン
23,250
25,575(税込)
16日以内出荷
返品不可
15403029DSVPWOM-CA1CS-003-E3
オープン
24,730
27,203(税込)
16日以内出荷
返品不可
15403038DSVPWOM-CA1CS-004-E4
オープン
26,190
28,809(税込)
16日以内出荷
返品不可
15403047DSVPWOM-CA1CS-005-E5
オープン
27,670
30,437(税込)
16日以内出荷
返品不可
15403056DSVPWOM-CA1CS-006-E6
オープン
29,130
32,043(税込)
16日以内出荷
返品不可
15403065DSVPWOM-CA1CS-007-E7
オープン
30,600
33,660(税込)
16日以内出荷
返品不可
15403074DSVPWOM-CA1CS-008-E8
オープン
32,080
35,288(税込)
16日以内出荷
返品不可
15403090DSVPWOM-CA1CS-009-E9
オープン
33,540
36,894(税込)
16日以内出荷
返品不可
15403099DSVPWOM-CA1CS-010-E10
オープン
35,020
38,522(税込)
16日以内出荷
返品不可
15403108DSVPWOM-CA1CS-015-E15
オープン
42,370
46,607(税込)
16日以内出荷
返品不可
15403117DSVPWOM-CA1CS-020-E20
オープン
49,720
54,692(税込)
16日以内出荷
返品不可
15403126DSVPWOM-CA1CS-025-E25
オープン
57,070
62,777(税込)
16日以内出荷
返品不可
15403135DSVPWOM-CA1CS-030-E30
オープン
64,420
70,862(税込)
16日以内出荷
返品不可
15403144DSVPWOM-CA1CS-035-E35
オープン
175,430
192,973(税込)
16日以内出荷
返品不可
15403160DSVPWOM-CA1CS-040-E40
オープン
195,480
215,028(税込)
16日以内出荷
返品不可
15403169DSVPWOM-CA1CS-045-E45
オープン
215,530
237,083(税込)
16日以内出荷
返品不可
15403178DSVPWOM-CA1CS-050-E50
オープン
235,580
259,138(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする