曜日別特売

オムロン1Sブレーキケーブル<R88A-CA1A***BF相当>

オムロン1Sブレーキケーブル<R88A-CA1A***BF相当> - ダイヤトレンド

オムロン対応サーボケーブル
1Sシリーズブレーキケーブル

用途
対応サーボモータ:【100V】
3000r/min  ; 100W、200W、400W
【200V】
3000r/min  ; 100W、200W、400W、750W
形状モータ側:コネクタ、アンプ側:棒圧着端子接続方法直結許容曲げ半径(mm)38.61mm以上仕上外径(mm)4.8シールド定格温度(℃)105適合メーカーオムロンケーブル種類ブレーキケーブル曲げ能力可動対応モータ1Sシリーズ内容量1本
全18種類を絞り込む
長さ(m)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15404447DSVPWOM-CA1AB-001-E1
オープン
5,070
5,577(税込)
16日以内出荷
返品不可
15404456DSVPWOM-CA1AB-002-E2
オープン
6,030
6,633(税込)
16日以内出荷
返品不可
15404465DSVPWOM-CA1AB-003-E3
オープン
6,980
7,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
15404474DSVPWOM-CA1AB-004-E4
オープン
7,940
8,734(税込)
16日以内出荷
返品不可
15404490DSVPWOM-CA1AB-005-E5
オープン
8,900
9,790(税込)
16日以内出荷
返品不可
15404499DSVPWOM-CA1AB-006-E6
オープン
9,870
10,857(税込)
16日以内出荷
返品不可
15404508DSVPWOM-CA1AB-007-E7
オープン
10,830
11,913(税込)
16日以内出荷
返品不可
15404517DSVPWOM-CA1AB-008-E8
オープン
11,780
12,958(税込)
16日以内出荷
返品不可
15404526DSVPWOM-CA1AB-009-E9
オープン
12,740
14,014(税込)
16日以内出荷
返品不可
15404535DSVPWOM-CA1AB-010-E10
オープン
13,700
15,070(税込)
16日以内出荷
返品不可
15404544DSVPWOM-CA1AB-015-E15
オープン
18,500
20,350(税込)
16日以内出荷
返品不可
15404560DSVPWOM-CA1AB-020-E20
オープン
23,300
25,630(税込)
16日以内出荷
返品不可
15404569DSVPWOM-CA1AB-025-E25
オープン
28,100
30,910(税込)
16日以内出荷
返品不可
15404578DSVPWOM-CA1AB-030-E30
オープン
32,900
36,190(税込)
16日以内出荷
返品不可
15404587DSVPWOM-CA1AB-035-E35
オープン
44,550
49,005(税込)
16日以内出荷
返品不可
15404596DSVPWOM-CA1AB-040-E40
オープン
50,850
55,935(税込)
16日以内出荷
返品不可
15404605DSVPWOM-CA1AB-045-E45
オープン
57,150
62,865(税込)
16日以内出荷
返品不可
15404614DSVPWOM-CA1AB-050-E50
オープン
63,450
69,795(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする