ナビス(アズワン)
ラバー調ソフトLEDペンライト ロング
滑りにくく、手になじむラバー調です。
しっかり握れるロングタイプです。
材質
本体/亜鉛合金(銅)、ラバー/ポリエステルポリオール
寸法(mm)
Φ12×140
色
ブラック
質量(g)
約55(電池含む)
電源
単4電池×2個(テスト用付属)
アズワン品番
8-9555-03
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15437444
-
¥
1,330
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください