ミニ踏み台 1段 MS1シリーズ

ミニ踏み台 1段 MS1シリーズ - ナビス(アズワン)ミニ踏み台 1段 MS1シリーズ - ナビス(アズワン)ミニ踏み台 1段 MS1シリーズ - ナビス(アズワン)ミニ踏み台 1段 MS1シリーズ - ナビス(アズワン)ミニ踏み台 1段 MS1シリーズ - ナビス(アズワン)

豊富なカラーと高さのバリエーションを揃えています。
レザー部分はアルコールや次亜塩素酸での清拭が可能です。
昇降のアシストに。

材質スチール(粉体塗装)、抗菌・防汚レザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・難燃加工)質量(kg)2.5タイプ1段耐荷重(kg)200内容量1台
全8種類を絞り込む
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15437460MS1-PB-200ライトブルー400×300×2009-1702-01
12,300
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
地域運賃
15437469MS1-LG-200ライムグリーン400×300×2009-1702-02
12,300
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
地域運賃
15437478MS1-PK-200ピンク400×300×2009-1702-03
12,300
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
地域運賃
15437487MS1-IV-200アイボリー400×300×2009-1702-04
12,300
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
地域運賃
15437496MS1-PB-250ライトブルー400×300×2509-1703-01
12,300
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
地域運賃
15437505MS1-LG-250ライムグリーン400×300×2509-1703-02
12,300
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
地域運賃
15437514MS1-PK-250ピンク400×300×2509-1703-03
12,300
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
地域運賃
15437530MS1-IV-250アイボリー400×300×2509-1703-04
12,300
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする