プレミアムグリルトング
プレミアムグリルトングは従来のモデルと比べ全体的に長くなり安全で使いやすいサイズへ。グリップ性に優れているので快適な操作が可能です。ヘッドが平らなデザインのため、野菜や魚などの崩れやすい食材も簡単につかむことができます。さらにヘッドにたまった汚れを流すための切れ目がついて掃除も簡単に。ステンレス製で頑丈な作りとなっており、大きいリブラックや丸鶏にも負けることなく動かすことができます。横に押すタイプのハンズフリーロックを採用。トングを閉じるために両手を開ける必要がなくスマートに収納ができます。吊り下げて収納できるメタルロープ付きで紐が切れる心配なし。2年間保証。
用途グリルトング
材質ステンレススチール製
質量(g)430
使用後の手入方法食器洗浄機対応
本体寸法(高さ×幅×奥行)(cm)45.72×4.39×5.08
内容量1個
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 1 | ¥ 500 / 税込 ¥ 550 |
北海道地方 | 1 | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
沖縄地方 | 1 | お送りできません |
離島 | 1 | お送りできません |