ゼブラ
マイルドライナー ナチュラルマイルド5色セット
使い方が広がる2つのカラーセットが新登場!やさしさマイルド ほんのりとした色合いのシャーベットカラー、ナチュラルマイルド 大人っぽい色合いのアースカラー
タイプ
ツイン
線幅(mm)
太4.0細1.0~1.4
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
210.0×64.016.0
インク色
マイルドオリーブ・マイルドクールグレー・マイルドベージュ・マイルドダスティピンク・マイルドクリーム
インク
水性顔料
色数
5
商品タイプ
使い切り本体
線の太さ
細字/太字
内容量
1セット(5本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15447969
WKT7-5C-NTC
¥
500
¥
409
¥
450
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください