蛍光ボードマーカー・細字

蛍光ボードマーカー・細字 - レイメイ藤井蛍光ボードマーカー・細字 - レイメイ藤井蛍光ボードマーカー・細字 - レイメイ藤井蛍光ボードマーカー・細字 - レイメイ藤井
(2件のレビュー)

ブラックボード・ホワイトボードのどちらにもあざやかに発色。退色しにくい顔料インクなので、長期間の展示でも色をきれいに保ちます。
柔らかい布やティッシュに水を含ませ、簡単消字。乾くと乾拭きでは落ちなくなるので、書いたものがこすれずきれいな状態で長く掲示できます。
完全に乾いた状態であれば、少しの雨でもインクが流れ落ちることはありません。

用途
小さいサイズの筆記や細部描きに
ホワイトボード、ブラックボード、ガラス、アクリルに筆記可能
タイプシングル・直液式線幅(mm)1本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)12×126インク水性顔料系、色/蛍光調カラーペン先丸芯インク容量(mL)3商品タイプ本体線の太さ細字内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インク色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15468366LBM1045Vバイオレット
220
199
219(税込)
当日出荷
15468375LBM1045Dオレンジ
220
199
219(税込)
当日出荷
15468384LBM1045Yイエロー
220
199
219(税込)
当日出荷
15468400LBM1045Wホワイト
220
199
219(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 15468400
2025-02-19
用途: 工事写真撮影
福崎電業株式会社電気・ガス・熱供給・水道業

何回もリピートしております。
ビューボードに描くとくっきりと見やすく、消しやすく重宝しております。

2024-12-27
用途: 作業用シートへの位置だしなど
建設業・工事業

新しく入社した方がご希望されて初購入。
書きやすいみたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする