曜日別特売

蛍光ボードマーカー・極太

蛍光ボードマーカー・極太 - レイメイ藤井蛍光ボードマーカー・極太 - レイメイ藤井蛍光ボードマーカー・極太 - レイメイ藤井蛍光ボードマーカー・極太 - レイメイ藤井蛍光ボードマーカー・極太 - レイメイ藤井蛍光ボードマーカー・極太 - レイメイ藤井蛍光ボードマーカー・極太 - レイメイ藤井

ブラックボード・ホワイトボードのどちらにもあざやかに発色。退色しにくい顔料インクなので、長期間の展示でも色をきれいに保ちます。
柔らかい布やティッシュに水を含ませ、簡単消字。乾くと乾拭きでは落ちなくなるので、書いたものがこすれずきれいな状態で長く掲示できます。
完全に乾いた状態であれば、少しの雨でもインクが流れ落ちることはありません。
平芯は1本で正面・側面・角面の3通りの太さを表現できます。

用途
特大文字や広い面の塗りつぶしに。
ホワイトボード、ブラックボード、ガラス、アクリルに筆記可能
タイプシングル・直液式線幅(mm)正面:15、側面:9、角面:4本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)27×155インク水性顔料系、色/蛍光調カラーペン先平芯インク容量(mL)30商品タイプ本体線の太さ極太内容量1本
全8種類を絞り込む
インク色
8種類すべて表示中
注文コード
品番
インク色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15468664LBM1048Aブルー
520
419
461(税込)
当日出荷
15468680LBM1048Mグリーン
520
419
461(税込)
当日出荷
15468698LBM1048Rレッド
520
419
461(税込)
当日出荷
15468707LBM1048Pピンク
520
419
461(税込)
当日出荷
15468716LBM1048Dオレンジ
520
419
461(税込)
当日出荷
15468725LBM1048Yイエロー
520
419
461(税込)
当日出荷
15468734LBM1048Wホワイト
520
419
461(税込)
当日出荷
15468689LBM1048Vバイオレット
520
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする