曜日別特売

蛍光ボードマーカー・細字 パック品

蛍光ボードマーカー・細字 パック品 - レイメイ藤井
(1件のレビュー)

ブラックボード・ホワイトボードのどちらにもあざやかに発色。退色しにくい顔料インクなので、長期間の展示でも色をきれいに保ちます。
柔らかい布やティッシュに水を含ませ、簡単消字。乾くと乾拭きでは落ちなくなるので、書いたものがこすれずきれいな状態で長く掲示できます。
完全に乾いた状態であれば、少しの雨でもインクが流れ落ちることはありません。

用途
小さいサイズの筆記や細部描きに
ホワイトボード、ブラックボード、ガラス、アクリルに筆記可能
タイプシングル・直液式線幅(mm)1インク色ピンク・イエロー・ホワイト・オレンジ・グリーン・ブルー・レッド・バイオレットインク水性顔料系、色/蛍光調カラーペン先丸芯色数8色商品タイプ本体線の太さ細字内容量1セット(8本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15468750LBM1049
1,760
1,498
1,648(税込)
欠品中
出荷予定:2025年11月10日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-11
用途: ブラックボードのメニュー作り

ボードマーカーはインクの調整が難しく中字だと細かい作業がしにくく細字だと細かいものが書けるので良い。セットなので価格がもう少し安いと助かる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする