曜日別特売

ストーブバッグ

ストーブバッグ - YAMAZEN(山善)ストーブバッグ - YAMAZEN(山善)ストーブバッグ - YAMAZEN(山善)ストーブバッグ - YAMAZEN(山善)ストーブバッグ - YAMAZEN(山善)ストーブバッグ - YAMAZEN(山善)ストーブバッグ - YAMAZEN(山善)ストーブバッグ - YAMAZEN(山善)

ストーブのオフシーズン保管用や、屋外への持ち出し用に。灯油がこぼれても染み出さないように防水下皿を付属。取り外し可能でお手入れ簡単。袋固定用スナップボタン付きだから、ストーブをバッグから取り出したらゴミ袋を固定し、ゴミ箱として利用できます。大きく開くので収納しやすい。前面にポケット付き。ダブルジッパー。高さの低いストーブ用に面ファスナーで固定できる内蓋を付属。

用途ストーブのオフシーズン保管用や、屋外への持ち出し用に。ストーブケース ストーブ 収納 アウトドア キャンプ ストーブアクセサリー材質表面:ポリエステル、本体:発泡ポリエチレン、インナー:EVA、底面:ターポリンブラック内容量1個
注意
※ストーブは付属しません。バッグのみのお届けとなります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
質量(kg)
サイズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15484518HSB-M(BK)トヨトミ レインボーストーブシリーズ、パセコ WKH-3100、テソ電器 アルパカ、スノーピーク タクード1.57M41×41×51
オープン
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
15484527HSB-L(BK)コロナ SL-6xxx、アラジン BF-39121.54L48×48×62
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ストーブバッグ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
15484527HSB-L(BK)15484518HSB-M(BK)HSB-L(BK) ストーブバッグ YAMAZEN(山善) 15484518ストーブバッグYAMAZEN(山善)1個
5,898
税込6,488
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房オプション・交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする