GOODGOODS(グッド・グッズ)
バッテリー充電器 12V用 1A バイク用 ワニ口クリップ
12Vバッテリー密閉型、開放型、シールド型の全てのタイプで使用できます。
用途
充電器に。
寸法(mm)
70×45×28
規格
欧州:CE規格/北米:UL規格/日本:PSE規格/中国:CCC規格
出力
DC12V/1A(最大出力13.8V)
コード長さ(m)
約2.4
入力
AC100V~240V/50/60Hz対応
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15510777
HE-03
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください