曜日別特売

ゲデルエアウェイ NV06Bシリーズ

ゲデルエアウェイ NV06Bシリーズ - プロシェア(ナビス/アズワン)ゲデルエアウェイ NV06Bシリーズ - プロシェア(ナビス/アズワン)ゲデルエアウェイ NV06Bシリーズ - プロシェア(ナビス/アズワン)ゲデルエアウェイ NV06Bシリーズ - プロシェア(ナビス/アズワン)ゲデルエアウェイ NV06Bシリーズ - プロシェア(ナビス/アズワン)ゲデルエアウェイ NV06Bシリーズ - プロシェア(ナビス/アズワン)ゲデルエアウェイ NV06Bシリーズ - プロシェア(ナビス/アズワン)ゲデルエアウェイ NV06Bシリーズ - プロシェア(ナビス/アズワン)

サイズ毎に色分けがされており、識別が容易です。

材質PE(ポリエチレン)、POM(ポリアセタール)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000056医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
対象
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15607630NV06B02041040ピンク新生児※あくまで参考となります。使用される患者様の口唇から下顎角までのサイズにあったものを選択してご使用ください。7-1707-01
180
169
186(税込)
翌々日出荷
返品不可
15607639NV06B02051050ブルー幼児※あくまで参考となります。使用される患者様の口唇から下顎角までのサイズにあったものを選択してご使用ください。7-1707-02
180
169
186(税込)
翌々日出荷
返品不可
15607648NV06B02061060ブラック小児(小)※あくまで参考となります。使用される患者様の口唇から下顎角までのサイズにあったものを選択してご使用ください。7-1707-03
180
169
186(税込)
翌々日出荷
返品不可
15607657NV06B02071070ホワイト小児※あくまで参考となります。使用される患者様の口唇から下顎角までのサイズにあったものを選択してご使用ください。7-1707-04
180
169
186(税込)
翌々日出荷
返品不可
15607666NV06B02081080グリーン成人(小)※あくまで参考となります。使用される患者様の口唇から下顎角までのサイズにあったものを選択してご使用ください。7-1707-05
180
169
186(税込)
翌々日出荷
返品不可
15607675NV06B02091090イエロー成人(中)※あくまで参考となります。使用される患者様の口唇から下顎角までのサイズにあったものを選択してご使用ください。7-1707-06
180
169
186(税込)
翌々日出荷
返品不可
15607684NV06B021010100レッド成人(大)※あくまで参考となります。使用される患者様の口唇から下顎角までのサイズにあったものを選択してご使用ください。7-1707-07
180
169
186(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

酸素投与」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする