セトクラフト セトクラフトの 卓上消耗品 セトクラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器) セトクラフトの グラス・食器・カトラリー レンゲ(ミニオンズ) レンゲ(ミニオンズ) 注文コード 人気キャラクター・ミニオンズのレンゲ。 仕様オーブン対応:可能 材質陶器(ストーン) 全長(mm)145 色ミニオンズ 電子レンジ○ 食器洗浄機可能 食器の種類中華食器 寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)約4.5×14.5×5.6 内容量1本 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 U22-1101 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 15612855 U22-1101 ¥800 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 箸・カトラリー・箸置き の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 木製丸型ハンドルスポンジ付 フォーク大 フセ企画 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ メム レンゲスプーン グリーン cotta 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ ライト スプーン 青芳製作所 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ 曲げ曲げハンドルスポンジ付 スプーン・フォーク兼用大 フセ企画 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ いつもありがとう プライムP イシダ 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ かんたんおはし右手用 <ミッキー&ドナルド> ピジョン 税込¥1,077 ¥979 バスケットへ 木製丸型ハンドルスポンジ付 スプーン・フォーク兼用小 フセ企画 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ 箸蔵くんナチュラル 取替用箸 ウインド 税込¥659 ¥599 バスケットへ 介助用スプ-ン コ-ティングなし フセ企画 税込¥307 ¥279 バスケットへ 曲げ曲げハンドルスポンジ付 スプーン小 フセ企画 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ いろいろ使えるレンゲスプーンセット 小 曙産業 税込¥582 ¥529 キャッチャー フセ企画 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ ニューカフ キャッチャー フセ企画 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ 曲げ曲げハンドルスポンジ付 スプーン大 フセ企画 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ かんたんおはし右手用 <フライング・エース&ウッドストック> ピジョン 税込¥1,077 ¥979 バスケットへ メム レンゲスプーン グレー cotta 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ 木製丸型ハンドルスポンジ付 スプーン小 フセ企画 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ 曲げ曲げハンドルスポンジ付 フォーク小 フセ企画 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ STUDIO M 栗の木 レンゲ cotta 税込¥1,044 ¥949 バスケットへ 木製丸型ハンドルスポンジ付 スプーン大 フセ企画 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品卓上消耗品テーブルウェア(卓上備品・食器)グラス・食器・カトラリー箸・カトラリー・箸置き蓮華(れんげ) 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります スプーン フォーク 取り分け用カトラリー/サラダサーバー 箸 箸置き・カトラリーレスト テーブルナイフ・デザートナイフ 蓮華(れんげ) カトラリーセット バターカッター・バターナイフ シェアする マイページ 最近見た商品