タイガー魔法瓶
真空断熱ボトル(大容量)
アウトドアで大活躍のたっぷりタイプ
色
クリアーステンレス<XC>
エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
10 146 005
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
容量(L)
寸法(cm)
保温効力(℃)
保冷効力(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15616398
MHK-A152XC
1.1
1.49
12.3×13.1×30.5
(24時間)57以上、(6時間)80以上
(6時間)8以下
¥
9,400
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
5日以内出荷
返品不可
15616407
MHK-A202XC
1.2
2
12.3×13.1×37.1
(24時間)62以上、(6時間)81以上
(6時間)7以下
¥
9,900
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください