真空断熱ボトル

真空断熱ボトル - タイガー魔法瓶真空断熱ボトル - タイガー魔法瓶真空断熱ボトル - タイガー魔法瓶真空断熱ボトル - タイガー魔法瓶真空断熱ボトル - タイガー魔法瓶真空断熱ボトル - タイガー魔法瓶真空断熱ボトル - タイガー魔法瓶真空断熱ボトル - タイガー魔法瓶

開けかた簡単、ワンプッシュオープン。BioGuard+(バイオガードプラス)で衛生的。

エコマーク認定認定口径(Φcm)約4エコマーク認定番号10 146 005内容量1本
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
容量(L)
寸法(cm)
保温効力(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15616574MCT-K035KK0.17ストーンブラック0.356.6×7.0×18.0(6時間)63以上、(1時間)85以上
5,500
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
15616590MCT-K035VT0.17ライラック0.356.6×7.0×18.0(6時間)63以上、(1時間)85以上
5,500
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
15616599MCT-K035WT0.17スノードロップ0.356.6×7.0×18.0(6時間)63以上、(1時間)85以上
5,500
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
15616608MCT-K050AT0.21マリンブルー0.56.6×7.0×23.1(6時間)69以上、(1時間)86以上
6,000
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
15616617MCT-K050KK0.21ストーンブラック0.56.6×7.0×23.1(6時間)69以上、(1時間)86以上
6,000
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
15616626MCT-K050VT0.21ライラック0.56.6×7.0×23.1(6時間)69以上、(1時間)86以上
6,000
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
15616635MCT-K050WT0.21スノードロップ0.56.6×7.0×23.1(6時間)69以上、(1時間)86以上
6,000
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
15616644MCT-K060KK0.23ストーンブラック0.67.0×7.4×24.6(6時間)72以上、(1時間)87以上
6,500
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
15616660MCT-K060VT0.23ライラック0.67.0×7.4×24.6(6時間)72以上、(1時間)87以上
6,500
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
15616669MCT-K060WT0.23スノードロップ0.67.0×7.4×24.6(6時間)72以上、(1時間)87以上
6,500
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする