真空断熱ボトル

真空断熱ボトル - タイガー魔法瓶真空断熱ボトル - タイガー魔法瓶真空断熱ボトル - タイガー魔法瓶

衛生的に使えるステンレス製ストローを使用したストローボトル

質量(kg)0.23容量(L)0.5エコマーク認定認定寸法(cm)6.6×7.0×24.5保冷効力(℃)(6時間)8以下口径(Φcm)約4エコマーク認定番号10 146 005内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15616678MCS-A050CZパシフィックピーチ
6,500
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
15616687MCS-A050KMマットブラック
6,500
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
15616696MCS-A050WRシェルホワイト
6,500
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする