曜日別特売

ニットネックウォーマー

ニットネックウォーマー - コーコス信岡

裏ボアであったかいDickiesネックウォーマー。
鼻まで隠せるフェイスマスクサイズです。

用途作業 ワーク 軽作業 スポーツ ランニング タウンユースサイズF質量(g)71首廻り(cm)上部:60後ろ丈(cm)16前丈(cm)21.5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18506497D-754ブラック
1,280
取扱い終了
18506506D-754モクグレー
1,280
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品 服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする